仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:10 → 600 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 20 s●最大検出電圧:600V ac/dc●単相電圧. 幅: 22.5 mm すべてのデバイスはデジタル設定可能でLCDディスプレイが付属、障害メモリをオンに切り替え可能 範囲全体で過電流と低電流を同時監視 供給電圧: 24 V ac/dc ヒステリシス: 0.1 → 300 V 起動バイパス時間: 0.1 → 20秒 オフディレー: 0.1 → 20秒 1 C/Oコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応