画像準備中

モレックス 丸形コネクタ 130017シリーズ, 接触コンタクト

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:ミニチュア 、 定格電流:13A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:600 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:130017 、 ハウジング材質:ナイロン 、 動作温度 Max:+80℃ 、 CSAファイル番号: LR6837. BradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能Aサイズコネクタ. BradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタはストレート接続のAサイズで、ナイロン製のボディ及びコードグリップが印加されています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタには黄銅ニッケルめっき製のカップリングナットが印加されています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタはねじ端子コンタクトが印加された設計となっています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタのケーブル容量は、直径5 → 12 mm、ワイヤサイズ15 → 24 AWGです。. クワッドビームメスコンタクトにより高い信頼性と低抵抗を実現 IP67定格 注文コード47514864 品番1A4002-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:ミニチュア 、 定格電流:13A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:600 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:130017 、 ハウジング材質:ナイロン 、 動作温度 Max:+80℃ 、 CSAファイル番号: LR6837. BradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能Aサイズコネクタ. BradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタはストレート接続のAサイズで、ナイロン製のボディ及びコードグリップが印加されています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタには黄銅ニッケルめっき製のカップリングナットが印加されています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタはねじ端子コンタクトが印加された設計となっています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタのケーブル容量は、直径5 → 12 mm、ワイヤサイズ15 → 24 AWGです。. クワッドビームメスコンタクトにより高い信頼性と低抵抗を実現 IP67定格

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47514916
2023-06-10
用途:
ロボットのデバイスネット用の配線
スエヒロ商会 様 (製造業)

今まで モレックスの本製品は納期が長くて困っていました。モノタロウさんは、納期が早い事が分かり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする