内容量1個
仕様コンタクト数:4●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●定格電流:10A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:600 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:130017●ハウジング材質:ナイロン●コンタクトめっき:金●CSAファイル番号: LR6837. BradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能Aサイズコネクタ. BradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタはストレート接続のAサイズで、ナイロン製のボディ及びコードグリップが印加されています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタには黄銅ニッケルめっき製のカップリングナットが印加されています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタはねじ端子コンタクトが印加された設計となっています。 このBradR Mini-ChangeRフィールド取り付け可能コネクタのケーブル容量は、直径5 → 12 mm、ワイヤサイズ15 → 24 AWGです。. クワッドビームメスコンタクトにより高い信頼性と低抵抗を実現 IP67定格
注文コード47514873
品番1A4006-34