ユウエツ精機
ユウエツ精機の 電子部品(オンボード)
ユウエツ精機の 機構部品(電子部品)
ユウエツ精機の 基板用コネクタ
ユウエツ精機 同軸アダプタ T型分岐 BNC ジャック - プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47515756
品番
050-1460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:ソケット●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 2GHz●長さ:32.5mm●BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)
対応