PR Electronics
PR Electronicsの 電子部品(オンボード)
PR Electronicsの 能動部品
PR Electronicsの ディスクリート
ユニバーサルトランスミッタ PR Electronics
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:電流, 電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流-電流, 電圧-電圧 、 入力範囲:0 → 300 V ac, 0 → 5 A 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:バイポーラ, ユニポーラ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE認定, cULus
注文コード
47515878
品番
4179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,479
販売価格(税別)
¥
45,890
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:電流, 電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流-電流, 電圧-電圧 、 入力範囲:0 → 300 V ac, 0 → 5 A 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:バイポーラ, ユニポーラ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE認定, cULus
RoHS指令(10物質対応)
対応