Moflash
Moflashの 電子部品(オンボード)
Moflashの 能動部品
Moflashの ディスクリート
ランプ Moflash キセノン灯 クリア 12V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
47516447
品番
50040
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
979
バスケットに入れる
仕様
定格電圧:12 V●バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●レンズ及び電球は別売り. 点灯フィラメント. 表面又はコンジット(Besa)ボックスマウント 可視光を20 %向上する内部ジオプトリレンズ 1 mリードが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応