リードスイッチ Assemtech

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ形状:円筒型 、 スイッチタイプ:Magnetic Proximity 、 通常の状態の構成:NC 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:130V 、 接触抵抗:200mΩ 、 トータル長さ:328mm 、 長さ:28mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ポリプロピレン、ねじなし. 黒のポリプロピレン成形ハウジングの配線済みリードスイッチ. 6mm径の磁石を別売りで用意 環境等級: IP65 注文コード47516718 品番PRB 130/30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチ形状:円筒型 、 スイッチタイプ:Magnetic Proximity 、 通常の状態の構成:NC 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:130V 、 接触抵抗:200mΩ 、 トータル長さ:328mm 、 長さ:28mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ポリプロピレン、ねじなし. 黒のポリプロピレン成形ハウジングの配線済みリードスイッチ. 6mm径の磁石を別売りで用意 環境等級: IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
転倒升式雨量計修理(センサー交換)
農・林・水産業

雨量計のセンサに動作不良発生したので、交換しました。
径が少し小さかったのですが、細く切ったチューブを取り付けて問題なく取り付けできました。

線が3本ありますが、白茶でNC、白緑でNOです。元々のセンサは半導体式でしたが、この製品は機械式のようです。機械式でも反応速度に問題は無く、正常に雨量計測できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする