リードスイッチ Assemtech

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ形状:円筒型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 極/投の設定:単極単投 、 通常の状態の構成:常時開 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:250 mA (スイッチ電流AC)、350 mA (スイッチ電流DC) 、 最大AC電圧:140V 、 最大DC電圧:175V 、 接触抵抗:140mΩ 、 トータル長さ:102mm 、 長さ:12mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Assemtech円筒型近接リードスイッチ. Assemtech製の円筒型磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途向けにシンプルでコスト効果の優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. N/Oコンタクト 対応する操作用マグネットを用意 注文コード47516806 品番PRA175/10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチ形状:円筒型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 極/投の設定:単極単投 、 通常の状態の構成:常時開 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:250 mA (スイッチ電流AC)、350 mA (スイッチ電流DC) 、 最大AC電圧:140V 、 最大DC電圧:175V 、 接触抵抗:140mΩ 、 トータル長さ:102mm 、 長さ:12mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Assemtech円筒型近接リードスイッチ. Assemtech製の円筒型磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途向けにシンプルでコスト効果の優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. N/Oコンタクト 対応する操作用マグネットを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
転倒升式雨量計修理(センサー交換)
農・林・水産業

雨量計のセンサに動作不良発生したので、交換しました。
径が少し小さかったのですが、細く切ったチューブを取り付けて問題なく取り付けできました。

線が3本ありますが、白茶でNC、白緑でNOです。元々のセンサは半導体式でしたが、この製品は機械式のようです。機械式でも反応速度に問題は無く、正常に雨量計測できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする