CELDUC
CELDUCの 電子部品(オンボード)
CELDUCの 能動部品
CELDUCの ディスクリート
リードスイッチ Celduc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:Magnetic Proximity 、 通常の状態の構成:NO 、 ターミナルタイプ:Through Hole 、 電流 Max:400 mA 、 最大DC電圧:100V 、 スイッチング周波数:300 Hz 、 接触抵抗:100mΩ 、 トータル長さ:23.12mm 、 長さ:23.12mm 、 動作温度 Max:+100℃
注文コード
47516815
品番
PHA11200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:Magnetic Proximity 、 通常の状態の構成:NO 、 ターミナルタイプ:Through Hole 、 電流 Max:400 mA 、 最大DC電圧:100V 、 スイッチング周波数:300 Hz 、 接触抵抗:100mΩ 、 トータル長さ:23.12mm 、 長さ:23.12mm 、 動作温度 Max:+100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応