CELDUC
CELDUCの 電子部品(オンボード)
CELDUCの 能動部品
CELDUCの ディスクリート
リードスイッチ Celduc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:Magnetic Proximity●通常の状態の構成:NO/NC●ターミナルタイプ:Through Hole●電流 Max:250 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:150 Hz●接触抵抗:150mΩ●トータル長さ:23.12mm●長さ:23.12mm●幅:4.2mm
注文コード
47516824
品番
PHC13700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:Magnetic Proximity●通常の状態の構成:NO/NC●ターミナルタイプ:Through Hole●電流 Max:250 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:150 Hz●接触抵抗:150mΩ●トータル長さ:23.12mm●長さ:23.12mm●幅:4.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応