リードスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ形状:角型、回路:SPST-NO、通常端子構成:NO、末端様式:ワイヤリード、電流Max:2.75A、最大AC電圧:140V、最大DC電圧:200V、応答周波数:100Hz、接触抵抗:100mΩ、全長:342mm、長さ:42mm、幅:27mm、深さ:24.5mm、動作温度:-40〜+85℃、最大スイッチング負荷:10W 0.5A、ケーブル:AWG20、105℃ 黒、ハウジング材質:ABSプラスチック、作動距離:6mm(鉄の含有量により異なる場合あり) 注文コード47516885 品番136-5756
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,223
販売価格(税別)
2,930
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチ形状:角型、回路:SPST-NO、通常端子構成:NO、末端様式:ワイヤリード、電流Max:2.75A、最大AC電圧:140V、最大DC電圧:200V、応答周波数:100Hz、接触抵抗:100mΩ、全長:342mm、長さ:42mm、幅:27mm、深さ:24.5mm、動作温度:-40〜+85℃、最大スイッチング負荷:10W 0.5A、ケーブル:AWG20、105℃ 黒、ハウジング材質:ABSプラスチック、作動距離:6mm(鉄の含有量により異なる場合あり) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする