リードスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:ベーン近接 、 極/投の設定:SPST-NO 、 通常の状態の構成:常時開 、 出力タイプ:電流、電圧 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:1 A 、 最大AC電圧:400V 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:1032.5mm 、 長さ:32.5mm 、 幅:32.2mm 、 RS Proコンパクトベーン近接センサ. RS Proコンパクトベーン近接センサは、鉄金属の存在下で閉じるコンタクトを備えています。. 特長と利点. 12 mmの作動Uスロット. 動作温度: -20 → 85 ℃. ハウジング材質: ABS. PVC絶縁ケーブル 注文コード47516903 品番136-5758
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,761
販売価格(税別)
2,510
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:ベーン近接 、 極/投の設定:SPST-NO 、 通常の状態の構成:常時開 、 出力タイプ:電流、電圧 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:1 A 、 最大AC電圧:400V 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:1032.5mm 、 長さ:32.5mm 、 幅:32.2mm 、 RS Proコンパクトベーン近接センサ. RS Proコンパクトベーン近接センサは、鉄金属の存在下で閉じるコンタクトを備えています。. 特長と利点. 12 mmの作動Uスロット. 動作温度: -20 → 85 ℃. ハウジング材質: ABS. PVC絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする