530-8905 リードスイッチ RS PRO RS PRO 47516946

リードスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 極/投の設定:単極単投 、 通常の状態の構成:NO 、 出力タイプ:SPST-NO 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 電流 Max:500 mA 、 最大AC電圧:180V 、 最大DC電圧:200V 、 コンタクトポジション:NO 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:32.4mm 、 長さ:500mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 最適な動作のために、強磁性取り付け具や固定材を使用しないでください。. 前面センサ 注文コード47516946 品番530-8905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 極/投の設定:単極単投 、 通常の状態の構成:NO 、 出力タイプ:SPST-NO 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 電流 Max:500 mA 、 最大AC電圧:180V 、 最大DC電圧:200V 、 コンタクトポジション:NO 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:32.4mm 、 長さ:500mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 最適な動作のために、強磁性取り付け具や固定材を使用しないでください。. 前面センサ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする