内容量1個
仕様スイッチ形状:円筒型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 極/投の設定:単極単投 、 通常の状態の構成:常時開 、 出力タイプ:SPST-NO 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:1 A 、 最大AC電圧:400V 、 最大DC電圧:400V 、 コンタクトポジション:常時開 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:25.5mm 、 長さ:25.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最適なアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1710 536-1710 と ; 536-1726 536-1726 を参照. 4 mm径のセンサ、主電源の電圧. 相互接続ケーブルを装着した小型モジュール 用途: 位置 / リミットスイッチ、終端位置検出、機械保全 / 制御
注文コード47516955
品番530-8927