仕様最大スピード:5m/s●最大ストローク長:1500mm●取り付け継手. DryLin ZLWリニアベルトドライブユニット. DryLin ZLWベルトドライブユニットは、小さな負荷の素早い位置調整のために設計 硬質陽極酸化アルミと自己潤滑ポリマーから製造されたユニットは、軽く、耐腐食性があり、コンパクトで頑丈. ドライランニング 頑丈で堅牢 最大負荷200 N 最大ラジアル応力300 N ボールベアリングガイド 伝送性能70 mm / 回転 耐腐食性 最大5 m/sまでの速度 ベルト材質スチール製PU、幅16 mm