SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 電子部品(オンボード)
SKF(日本エスケイエフ)の 能動部品
SKF(日本エスケイエフ)の ディスクリート
リニア アクチュエータ SKF CATR33
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大負荷:3500 N, 4000 N●最大スピード:28 mm/s, 65 mm/s●最大ストローク長:100mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:24V dc●モーター技術:ACモーター●シリーズ:CATR33
注文コード
47518608
品番
CATR33X1002K1G1Z/C24CWT2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷:3500 N, 4000 N●最大スピード:28 mm/s, 65 mm/s●最大ストローク長:100mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:24V dc●モーター技術:ACモーター●シリーズ:CATR33
RoHS指令(10物質対応)
対応