リニア アクチュエータ SKF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷:8000N●最大スピード:7mm/s●最大ストローク長:300mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●入力電圧:24V dc●モーター技術:DCモーター●モーターパワー:120W●SKF MATRIXシリーズMAX 3リニアアクチュエータ. これらのSKF製のMAX 3リニアアクチュエータは静音動作と長寿命を実現し、小型で外観が優れているので、多様な分野での使用に適しています。 SKF MatrixシリーズMAXリニアアクチュエータは、内蔵制御装置と予備ナットも標準搭載し、同期も可能です(必要な場合)。 このシリーズは医療分野で認定を受けているので、縦方向と横方向でほとんどすべての角度で設置できます。. 特長と利点:. 静音動作 制御装置、操作スイッチ、アクセサリを備えたフルシステム 同期可能 小型で美しい外観 予備ナットを標準装備. 製品用途の情報. 代表的な用途には、食品、飲料品、医療、製薬 / ヘルスケア、太陽追尾、一般産業、建設機械があります。 注文コード47518669 品番MAX30-A300515AC5100-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132,858
販売価格(税別)
120,780
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大負荷:8000N●最大スピード:7mm/s●最大ストローク長:300mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●入力電圧:24V dc●モーター技術:DCモーター●モーターパワー:120W●SKF MATRIXシリーズMAX 3リニアアクチュエータ. これらのSKF製のMAX 3リニアアクチュエータは静音動作と長寿命を実現し、小型で外観が優れているので、多様な分野での使用に適しています。 SKF MatrixシリーズMAXリニアアクチュエータは、内蔵制御装置と予備ナットも標準搭載し、同期も可能です(必要な場合)。 このシリーズは医療分野で認定を受けているので、縦方向と横方向でほとんどすべての角度で設置できます。. 特長と利点:. 静音動作 制御装置、操作スイッチ、アクセサリを備えたフルシステム 同期可能 小型で美しい外観 予備ナットを標準装備. 製品用途の情報. 代表的な用途には、食品、飲料品、医療、製薬 / ヘルスケア、太陽追尾、一般産業、建設機械があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする