仕様コンバータタイプ:ステップアップ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.86mm 、 高さ:0.86mm 、 長さ:3mm 、 動作供給電圧 Max:4.5 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 出力電圧 Max:5.5 V 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 出力電圧 Min:-0.3 V 、 インダクタレス(チャージポンプ)DC/DCコンバータ、Linear Technology. Linear Technology インダクタレスDC-DCコンバータ(チャージポンプ)製品は、ステップアップ、ステップダウン、機器の反転を可能にします。 調整型バックブーストチャージポンプ及び調整型反転チャージポンプにはスペクトラム拡散テクノロジーオンチップが搭載されており、入出力ノイズを抑えます。. インダクタなしの小さなフットプリント シンプルな設計
RoHS指令(10物質対応)対応