仕様ホットスワップコントローラタイプ:負 電圧, 正 電圧 、 チャンネル数:2 、 外部センサ抵抗:あり 、 外部FET:Nチャンネル 、 PGOOD出力ロジック:アクティブ ロー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:16 、 異状管理:ラッチドオフ 、 寸法:4.98 x 3.99 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:4.98mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ホットスワップコントローラ、Linear Technology. Linear Technology は、障害分離に加えて、突入電流を制限することで回路を保護するホットスワップコントローラ製品を提供しています。 電子回路基板やカードをライブシステムのバックプレーンに挿入できるようになります。 ホットスワップコントローラは、基板の動作中の接続又は切断を検知、制御し、そのまま継続的に動作します。 I2C/SMBusインターフェイスからアクセスできる内蔵ADCによって電流と電圧のレベルをデジタルで測定することで基板の電力を監視できます。 Linear Technology のホットスワップコントローラは、NチャンネルMOSFETを使用して、電力フローを制御できるため、幅広い負荷電圧及び動作電圧に対応します。. これらのデバイスは、次ような用途で用いられます : サーバーラックマウントシステム 分散電源システム 医療システム、電気通信システム セットトップボックス ハイサイドスイッチ / 回路ブレーカ スイッチャ / ルータ
RoHS指令(10物質対応)対応