シュナイダーエレクトリック
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47526859
品番
DF103V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
極数
3
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
32
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
インジケータ
あり