曜日別特売
H3.2 レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯 LED LENSER 47526965

レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(6個)注文コード47526965品番H3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●Led Lenser H3.2 LEDヘッドトーチ. LED LENSERの最新ヘッドトーチ製品は、人気のH3の後継となるH3.2です。Cree LEDを使用して120ルーメンで100 mまでの範囲を照らします。スライド式のスピードスイッチを使用して、ハイビームからロービームまで設定を滑らかに切り替えられます。これにより、ビームを最適なサイズに調節できます。単四電池3本で、低パワー(明るさ1ルーメン)で60時間動作します。軽量で、ヘッドが90 °回転します。ソフトな伸縮性ヘッドバンドの採用により、使用感を最大限快適にしています。. 特長と利点. 高輝度Cree LED. 可動ヘッド. 光線を高速フォーカス. 保護等級: IPX4(防滴). 調節式のヘッドバンド(交換及び洗濯可能). 軽量●危険領域:なし●Lightsource quantity:1材質その他プラスチック質量(g)133(バッテリを含む)材質(ケース)アルミニウム平均演色評価数75機能再充電可能:なしヘッド径(Φmm)28バッテリー単四電池色温度6000~8000防塵防水性能IPX4動作温度(℃)-20~40光束(Lm)Max.120バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応ビーム距離(m)100電球の種類LEDビームタイプスポット to 拡散スタイルヘッドトーチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47526974
2024-07-03
用途: 夜の犬の散歩
個人のお客様

まあまあ値段のわりには良いのでは無いでしょうか!軽いのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする