レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47526974 品番H3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Led Lenser H3.2 LEDヘッドトーチ. LED LENSERの最新ヘッドトーチ製品は、人気のH3の後継となるH3.2です。Cree LEDを使用して120ルーメンで100 mまでの範囲を照らします。スライド式のスピードスイッチを使用して、ハイビームからロービームまで設定を滑らかに切り替えられます。これにより、ビームを最適なサイズに調節できます。単四電池3本で、低パワー(明るさ1ルーメン)で60時間動作します。軽量で、ヘッドが90 °回転します。ソフトな伸縮性ヘッドバンドの採用により、使用感を最大限快適にしています。. 特長と利点. 高輝度Cree LED. 可動ヘッド. 光線を高速フォーカス. 保護等級: IPX4(防滴). 調節式のヘッドバンド(交換及び洗濯可能). 軽量●Lightsource quantity:1 材質その他プラスチック 質量(g)133(バッテリを含む) 材質(ケース)アルミニウム 平均演色評価数75 機能再充電可能:なし ヘッド径(Φmm)28 バッテリーAAA 色温度6000〜8000 防塵防水性能IPX4 動作温度(℃)-20〜40 光束(Lm)Max.120 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム距離(m)100 電球の種類LED ビームタイプスポット to 拡散 スタイルヘッドトーチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47526974
2024-07-03
用途:
夜の犬の散歩
個人のお客様

まあまあ値段のわりには良いのでは無いでしょうか!軽いのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする