内容量1個
仕様極/投の設定:双極 、 電流 Max:20 A 、 最大電圧:690 V 、 長さ:48mm 、 幅:48mm 、 アクチュエータのタイプ:Rotary Knob 、 UL、CSA. スイッチ - 22 mm 1穴又は標準3穴の埋込型. 黒色のサムグリップハンドル及び銀色のエスカッションプレート IEC947 / EN60947に準拠 最大取り付けパネル厚さ5 mm 48 x 48 mmスイッチフロントプレート 防指端子 埋込型3穴取り付けではIP65、22.5 mm穴取り付けではIP55 (22.5 mm 1穴取り付けの場合はアダプタが付属) 動作電流: 20 A 動作温度: -25 → +50 ℃
注文コード47528898
品番T0-3-15137/E + EZ-P1