ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキー 620mV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47530246
品番
RBR3MM40ATR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123FL●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:620mV●長さ:2.6mm●幅:1.6mm●高さ:0.8mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●ショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム