RF071LAM4STR ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDTM, SOD-128 ROHM 47530666

ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDTM, SOD-128

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47530666 品番RF071LAM4STR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:1A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PMDTM, SOD-128●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:10μA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする