ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDTM, SOD-128
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47530675
品番
RF071LAM4STR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PMDTM, SOD-128●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:10μA
RoHS指令(10物質対応)
対応