ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 200V スルーホール, 3 + Tab-Pin TO-220FN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47530797
品番
RFN16T2DNZC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:8A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220FN●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3 + Tab●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク逆電流:10μA