画像準備中

ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 200V スルーホール, 3 + Tab-Pin TO-220FN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47530806 品番RFN16T2DNZC9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:8A●整流タイプ:ファストリカバリー●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220FN●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3 + Tab●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク逆電流:10μA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする