内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.2mm●コンタクト定格電流:8 A @ 125 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.2 x 12.9mm●VDE、UL、CSA、SEMKO、DEMKO. ロッカースイッチ 高突入電流形. 接点の構成を選択可能な、コンパクトなロッカー スイッチ ナイロン6.6でモールド成形されており、接続には#187レセプタクルを使用 単投型の耐突入電流は100A 2極単投型ではon/off位置に"I"と"0"のマークが付いています
注文コード47533649
品番621-1692900NXRS