EICHOFF
EICHOFFの 電子部品(オンボード)
EICHOFFの 能動部品
EICHOFFの ディスクリート
ロッカースイッチ EICHOFF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47533868
品番
3251-00.01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.7mm●パネルのカットアウト高さ:45.2mm●コンタクト定格電流:16 @ 230 V ac A●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP54●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:45.2 x 21.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応