圧着Dサブコネクタハウジング, オス, 極 MH Connectors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MHD 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:5A 、 寸法:69.32 x 5.97 x 12.55mm 、 深さ:12.55mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッター(例: 品番 ; 477-8690 477-8690 )を参照. D-Subコネクタプラグ / ソケットシェル. 圧着又ははんだ付け終端コンタクトに最適(代表品番 ; 719-5824 719-5824 及び ; 719-5833 719-5833 を参照) このコネクタシェルは、アセンブリの可能性を高め、圧着又ははんだ付けコンタクトのいずれでも再アセンブリ可能 圧着とポーク、又ははんだ付けとポークの標準ケースサイズの高品質コネクタ すずめっき / ディンプル加工シェルで、連続アース 注文コード47536677 品番DBC37SP-NW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MHD 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:5A 、 寸法:69.32 x 5.97 x 12.55mm 、 深さ:12.55mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッター(例: 品番 ; 477-8690 477-8690 )を参照. D-Subコネクタプラグ / ソケットシェル. 圧着又ははんだ付け終端コンタクトに最適(代表品番 ; 719-5824 719-5824 及び ; 719-5833 719-5833 を参照) このコネクタシェルは、アセンブリの可能性を高め、圧着又ははんだ付けコンタクトのいずれでも再アセンブリ可能 圧着とポーク、又ははんだ付けとポークの標準ケースサイズの高品質コネクタ すずめっき / ディンプル加工シェルで、連続アース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする