JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
圧着ピギーバック端子 JST LPBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47537483
品番
LPB-1.0T-250N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LPB●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●LPBシリーズ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応