圧着ブレード端子 RS PRO フック 絶縁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:27.2mm●内径:4mm●刃幅:3mm●翼厚:0.75mm●フック:あり●色:赤●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定コンポーネント. 刃長、赤と青16.8 mm、黄17.2 mm. RS Pro絶縁フックブレード端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 注文コード47537998 品番624-1213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:27.2mm●内径:4mm●刃幅:3mm●翼厚:0.75mm●フック:あり●色:赤●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定コンポーネント. 刃長、赤と青16.8 mm、黄17.2 mm. RS Pro絶縁フックブレード端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする