内容量1個
仕様圧力範囲:35 → 85バール 、 メディアは、測定:液体 、 出力タイプ:SPST-NC 、 最小圧力:35バール 、 プロセス接続:BSP 1/4 、 電気的接続:1/4 x 1/32スペード端子 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121℃ 、 精度:±2.1バール 、 取り付けタイプ:ねじ取り付け 、 CE (リミットスイッチ電圧: → 42 V dc). PS61 - OEMサブミニチュア圧力スイッチ. OEM用途向けに設計されています。 耐圧機能が高いので、フォークリフト、シザーリフト、不整地用機材など、要求の厳しい油圧用途に対応できます。. レンジは15 → 3000 psi (1 → 207 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 並外れたサイズ対圧力レンジ比 調節可能又は工場出荷時設定 要求の厳しいOHV用途に最適
注文コード47539145
品番251233