圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:15 → 60psi 、 メディアは、測定:油圧 、 出力タイプ:SPST-NO 、 電源電圧:42 V dc 、 最小圧力:15psi 、 最大圧力の読み:60psi 、 電気的接続:スペード端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 電流 Max:100 VA 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE (リミットスイッチ電圧: → 42 V dc). PS61 - OEMサブミニチュア圧力スイッチ. OEM用途向けに設計されています。 耐圧機能が高いので、フォークリフト、シザーリフト、不整地用機材など、要求の厳しい油圧用途に対応できます。. レンジは15 → 3000 psi (1 → 207 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 並外れたサイズ対圧力レンジ比 調節可能又は工場出荷時設定 要求の厳しいOHV用途に最適 注文コード47539233 品番PS61-10-4MGZ-A-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:15 → 60psi 、 メディアは、測定:油圧 、 出力タイプ:SPST-NO 、 電源電圧:42 V dc 、 最小圧力:15psi 、 最大圧力の読み:60psi 、 電気的接続:スペード端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 電流 Max:100 VA 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE (リミットスイッチ電圧: → 42 V dc). PS61 - OEMサブミニチュア圧力スイッチ. OEM用途向けに設計されています。 耐圧機能が高いので、フォークリフト、シザーリフト、不整地用機材など、要求の厳しい油圧用途に対応できます。. レンジは15 → 3000 psi (1 → 207 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 並外れたサイズ対圧力レンジ比 調節可能又は工場出荷時設定 要求の厳しいOHV用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする