圧力スイッチ Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:0 → 10バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、海水 、 出力タイプ:1 C/O 、 電源電圧:240 V ac、250 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 電気的接続:1/2インチ14 NPT 、 動作温度 Min:-13℃ 、 動作温度 Max:+158℃ 、 精度:2 % 、 電流 Max:100 mA @ 250 V dc, 3 A @ 120 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 圧力の読み取りはサイクルあたり(及び過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ. 制御回路用のSchneider Electric XMLA圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御する目的で使用します。このXMLA圧力及び真空スイッチは固定型の差動を備え、シングルしきい値の検出に適しています。. 固定型の差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO及び1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT 注文コード47539669 品番XMLA010A2S13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様175種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:0 → 10バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、海水 、 出力タイプ:1 C/O 、 電源電圧:240 V ac、250 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 電気的接続:1/2インチ14 NPT 、 動作温度 Min:-13℃ 、 動作温度 Max:+158℃ 、 精度:2 % 、 電流 Max:100 mA @ 250 V dc, 3 A @ 120 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 圧力の読み取りはサイクルあたり(及び過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ. 制御回路用のSchneider Electric XMLA圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御する目的で使用します。このXMLA圧力及び真空スイッチは固定型の差動を備え、シングルしきい値の検出に適しています。. 固定型の差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO及び1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする