圧力スイッチ Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:0 → 10バール 、 メディアは、測定:空気, 淡水 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 精度:±0.3 % 、 応答時間:2 ms 、 電流 Max:20 mA 、 取り付けタイプ:ねじ取り付け 、 OsiSense XMLK圧力センサ. Schneider Electric XMLK圧力トランスミッタはセラミック圧力測定セルを備えており、多様なタイプの電気コネクタや流体接続で利用できます。圧力がかかって変形すると、セラミックにシルクスクリーン印刷されたホイートストーンブリッジの抵抗が変化します。次に、集積電子回路によって抵抗の変化が処理され、アナログ出力信号が生成されます。 注文コード47539976 品番XMLK010B2D21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様175種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:0 → 10バール 、 メディアは、測定:空気, 淡水 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 精度:±0.3 % 、 応答時間:2 ms 、 電流 Max:20 mA 、 取り付けタイプ:ねじ取り付け 、 OsiSense XMLK圧力センサ. Schneider Electric XMLK圧力トランスミッタはセラミック圧力測定セルを備えており、多様なタイプの電気コネクタや流体接続で利用できます。圧力がかかって変形すると、セラミックにシルクスクリーン印刷されたホイートストーンブリッジの抵抗が変化します。次に、集積電子回路によって抵抗の変化が処理され、アナログ出力信号が生成されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする