内容量1個
仕様圧力範囲:0 → 400バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル、冷却液 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:400バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:0.1 %, ±0.5 % (測定値) 、 応答時間:2 ms 、 電流 Max:23 mA 、 取り付けタイプ:ねじ取り付け
注文コード47541193
品番XMLP400BC21F