圧力スイッチ Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:-1 → 0バール 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:-1バール 、 最大圧力の読み:0バール 、 電気的接続:ケーブル 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:0.1 % 、 応答時間:≦2 ms 、 電流 Max: <7 mA 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 注文コード47541446 品番XMLPM00GL71F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様175種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:-1 → 0バール 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:-1バール 、 最大圧力の読み:0バール 、 電気的接続:ケーブル 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:0.1 % 、 応答時間:≦2 ms 、 電流 Max: <7 mA 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする