シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47544465
品番
XB4BA11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:常時開●プッシュボタンの型:埋込型●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●押しボタンの素材:プラスチック●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続
RoHS指令(10物質対応)
対応