温度調節器 モジュール Jumo

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュールフォーム:プラグインボード●モジュールタイプ:Analogue Input●併用可能製品:Di 308 Series, dTRON 300 Series●コントローラ、シール、固定具、操作説明書. dTRON 300コンパクトコントローラ、プログラム機能付き. 自由にプログラム可能なプロセスコントローラ、4タイプ 実際に試してテスト済みの明確にレイアウトされた操作及び構成図 さまざまなプロセスパラメータを表示するための明るいLCDディスプレイ 最大2つの自由にプログラム可能なアナログ入力 最大8つバイナリ出力 4つのリミットコンパレータ 自由にプログラム可能なコントローラ構造(2ポイント及び3ポイントステップコントローラ及び連続動作コントローラ) 差動、湿度、又は比率コントローラとしてプログラム可能 プログラム可能な4つのセットポイント、2つのパラメータセット 8つのセクション又はランプ機能を備えたプログラム機能 2つのタイマー機能 2つのセルフチューニングプロセス セットアッププログラムを使用したすばやく簡単な設定 50 msの最小サンプリング時間 RS422 / 485インターフェイス Profibus DPインターフェイス アクセサリ(オプションカードとソフトウェア)を用意 注文コード47548473 品番701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様モジュールフォーム:プラグインボード●モジュールタイプ:Analogue Input●併用可能製品:Di 308 Series, dTRON 300 Series●コントローラ、シール、固定具、操作説明書. dTRON 300コンパクトコントローラ、プログラム機能付き. 自由にプログラム可能なプロセスコントローラ、4タイプ 実際に試してテスト済みの明確にレイアウトされた操作及び構成図 さまざまなプロセスパラメータを表示するための明るいLCDディスプレイ 最大2つの自由にプログラム可能なアナログ入力 最大8つバイナリ出力 4つのリミットコンパレータ 自由にプログラム可能なコントローラ構造(2ポイント及び3ポイントステップコントローラ及び連続動作コントローラ) 差動、湿度、又は比率コントローラとしてプログラム可能 プログラム可能な4つのセットポイント、2つのパラメータセット 8つのセクション又はランプ機能を備えたプログラム機能 2つのタイマー機能 2つのセルフチューニングプロセス セットアッププログラムを使用したすばやく簡単な設定 50 msの最小サンプリング時間 RS422 / 485インターフェイス Profibus DPインターフェイス アクセサリ(オプションカードとソフトウェア)を用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする