ZX64-B-SLDC 下部シールド Hirose Z×64プラグ Alt Koruma Z×64 HIROSE(ヒロセ電機) 47548963

下部シールド Hirose Z×64プラグ Alt Koruma Z×64

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード47548963品番ZX64-B-SLDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様アクセサリタイプ:下部シールド●シリーズ:ZX64●併用可能製品:ZX64プラグ●ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする