火災報知器 Moflash 壁面取り付け 24V dc 直径167mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47549049 品番AB6-24DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様タイプ:ソレノイド 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:103dB 、 直径:167 mm 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+50℃ 、 Moflash AB6ソレノイド駆動ベル. MoflashのAB6ベルは、限られた場所で断続的な音声信号が必要とされる軽度の商用 / 産業用利用に最適です。 伝統タイプベルの独特の音は、金属性ゴングの内側の縁を繰り返し叩くソレノイド駆動のストライカーによって発生し、大きく澄んだ響きを発します。 ベルは、鋳造ボディの4つの取り付け穴、又は複数の固定オプションのあるユニバーサル取り付けプレートとガスケット(標準付属品)を使用して、任意の平らな場所に取り付けられます。. エコノミー信号 独特の音 ダイキャストアルミボディ及びスチールゴング ユニバーサル取り付けプレート 150 mmフライングリード付属 粉体コーティングゴング IP44等級 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする