監視リレー Omron DPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47552156 品番K8AKPH1200500VAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。 接点構成DPDT 電源電圧(V)AC200→480 RoHS指令(10物質対応)対応 電気フェーズ3 遅延時間(秒)0.1 ヒステリシス幅100 位相感度欠相、 相順位相 監視アプリケーション位相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする