BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
丸型コネクタアダプタ, Brad チーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47552269
品番
120068-8219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端1:M12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:M12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●定格電圧:250 V ac/dc●ボディ向き:チーズ●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応