画像準備中

丸型コネクタアダプタ, TE Connectivity 45 °、ライトアングル、ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47552637 品番SLC40AC-0804A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端1:D38999シリーズIII/IVシェルサイズ9(A)●終端1サイズ:M12●ボディ向き:45 °、ライトアングル、ストレート●シェルメッキ:無電解ニッケル●このスピンロックケーブルアダプタは、次のコード40 Raychem MIL-C-3899コネクタコード40で使用します。 D38999/20、シリーズIII: クラスC、F、K、W - レセプタクル、壁面取り付け型フランジ D38999/24、シリーズIII: クラスC、F、K、W - レセプタクル、ジャムナット取り付け D38999/26、シリーズIII: クラスC、F、K、W - プラグ、EMIアース用フィンガー D38999/40、シリーズIV: クラスC、F、W - レセプタクル、壁面取り付け型フランジ D38999/46、シリーズIV: クラスF、W - プラグ、EMIアース用フィンガー D38999/47、シリーズIV: クラスC、W - プラグ このスピンロックケーブルアダプタをこのコネクタとかん合させる場合は、防水シールが付属するため、MIL-C-85049、PAR 3.5.7の要件に適合します。. TE Connectivity SLCシリーズMIL-C-38999スピンロックサドルクランプバックシェルケーブルアダプタ. TE Connectivity SLC シリーズMIL-C-38999スピンロックサドルクランプ可変角バックシェルケーブルアダプタを使用すれば、編組ケーブルシールドをストレート、45 °又は90 °のRaychemコード40 D38999コネクタ(注を参照)で終端させ、ストレインリリーフを提供することができます。 このスピンロックサドルクランプケーブルアダプタの回転式ボディは、SAE-AMS-26074クラス3又は4、グレードAに準拠した無電解ニッケルめっきアルミ合金製です。 ボディはケーブル軸に沿って回転し、ケーブルにかかるストレスを最小限に抑えるTinel-Lockリングシステムで所定の位置にロックして、丈夫なストレインリリーフを実現します。 このスピンロックサドルクランプバックシェルケーブルアダプタの性能は、MPS-103の仕様に準拠しています。代表用途: 軍用及び商用の航空宇宙用途、海軍用途、軍用アースシステム用途、商船及びオフショアの海洋用途など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする