仕様終端1:D38999シリーズIII/IVシェルサイズ11(B)●終端1サイズ:M15●ボディ向き:45 °、ライトアングル、ストレート●シェルメッキ:無電解ニッケル●このスピンロックケーブルアダプタは、次のコード40 Raychem MIL-C-3899コネクタコード40で使用します。 D38999/20、シリーズIII: クラスC、F、K、W - レセプタクル、壁面取り付け型フランジ D38999/24、シリーズIII: クラスC、F、K、W - レセプタクル、ジャムナット取り付け D38999/26、シリーズIII: クラスC、F、K、W - プラグ、EMIアース用フィンガー D38999/40、シリーズIV: クラスC、F、W - レセプタクル、壁面取り付け型フランジ D38999/46、シリーズIV: クラスF、W - プラグ、EMIアース用フィンガー D38999/47、シリーズIV: クラスC、W - プラグ このスピンロックケーブルアダプタをこのコネクタとかん合させる場合は、防水シールが付属するため、MIL-C-85049、PAR 3.5.7の要件に適合します。. TE Connectivity SLCシリーズMIL-C-38999スピンロックサドルクランプバックシェルケーブルアダプタ. TE Connectivity SLC シリーズMIL-C-38999スピンロックサドルクランプ可変角バックシェルケーブルアダプタを使用すれば、編組ケーブルシールドをストレート、45 °又は90 °のRaychemコード40 D38999コネクタ(注を参照)で終端させ、ストレインリリーフを提供することができます。 このスピンロックサドルクランプケーブルアダプタの回転式ボディは、SAE-AMS-26074クラス3又は4、グレードAに準拠した無電解ニッケルめっきアルミ合金製です。 ボディはケーブル軸に沿って回転し、ケーブルにかかるストレスを最小限に抑えるTinel-Lockリングシステムで所定の位置にロックして、丈夫なストレインリリーフを実現します。 このスピンロックサドルクランプバックシェルケーブルアダプタの性能は、MPS-103の仕様に準拠しています。代表用途: 軍用及び商用の航空宇宙用途、海軍用途、軍用アースシステム用途、商船及びオフショアの海洋用途など