基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Holtiteシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50000個) 注文コード47554256 品番8134-HC-8P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●シリーズ:Holtite●長さ:3.45mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●定格電流:5A●コンタクト数:1●TE Connectivity HOLTITERシリーズディスクリートソケット. HOLTITERシリーズディスクリートソケットコンタクトは、基板上のめっき済みスルーホールに挿入できるはんだなしゼロプロファイルを備えているため、これらの穴をコンポーネントソケットにすることができます。 これらのHOLTITERシリーズディスクリートソケットは円錐形で、所定の位置に押し込んだときに基板上のスルーホールのサイズを変えることができます。 サイズやめっきのオプションについては、追加データ表を参照してください。 品番 ; 718-5189 718-5189 及び ; 745-5044 745-5044 は、2.54 mmピッチ、7.62 mm行間隔の、mylarフィルムキャリアのディスクリートソケットです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする