内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:FASTON .250、絶縁:非絶縁、最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2、最大ワイヤサイズmm2:0.9mm2、最小ワイヤサイズAWG:22AWG、最大ワイヤサイズAWG:18AWG、タブサイズ:6.35 x 0.81mm、コンタクト材質:真鍮、タブ厚さ:0.81mm、タブ幅:6.35mm、TE Connectivity FASTON 250圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着フラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子と直角に接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. FASTON 250圧着フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
注文コード47554764
品番62813-1