吉田電機工業 基板用端子台, HPBシリーズ, 7.62mmピッチ, 1列, 2極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47555053 品番HPB7C01R-2E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様コンタクト数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●取り付けタイプ:スルーホール●オス・メス:オス●端子方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●ボディ向き:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:HPB●素材:PBT●深さ:16mm●7.62 mmピッチ、HPBシリーズ ねじ型端子台. 端子間のピッチが7.62 mmのボード 閉端タイプ ネームプレートとカバー付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする